Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haft-Lammfellpolierscheibe 150 mm (631217000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631217000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631217000
EAN/GTIN:
     4007430441232
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Zum Polieren
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Polieren
Durchmesser:
150 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
19.000 cm
Höhe (Verpackung):
27.000 cm
Bruttogewicht:
0.042 kg
BAA059001:
631217000 - 631217000 ; statistische Warennummer: 43039000000 - 43039000000 ; Ursprungsland: DE - DE
BAA271001:
4007430441232
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
623288000
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.