Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Spanreissschutzplättchen für Stichsägen (631208000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631208000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631208000
EAN/GTIN:
     4007430425096
Suchbegriffe:
Spanreißschutz
spanreißschutz metabo
spanreißschutz
Zum ausrissfreien Sägen mit der Stichsäge
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum ausrissfreien Sägen mit der Stichsäge
geeignet für Maschine:
STEB 70 Quick, STEB 80 Quick, STE 90 SCS, STE 100 SCS / STA 18 LTX / ST 50 Pendix, STE 70, STE 80 Quick / STE 140, STE 140 Plus, STEB 140, STEB 140 Plus / STA 18 LTX 140 / STEB 65 Quick, STE 100 Quick, STA 18 LTX 100, STAB 18 LTX 100
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
0.400 cm
Breite (Verpackung):
11.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.900 cm
Bruttogewicht:
0.019 kg
BAA059001:
631208000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430425096
Weitere Suchbegriffe: Spanreisschutz, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.