| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-630887000 Herst.-Nr.: 630887000 EAN/GTIN: 4007430422880 |
| |
|
| | |
| Hellgelber Klebestick für den universellen Einsatz, ideal zum Arbeiten mit Holz Zum Kleben von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, Leder, Pappe etc. Lösungsmittelfrei und rückstandslos entfernbar mit Heißluft
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Hellgelber Klebestick für den universellen Einsatz, ideal zum Arbeiten mit Holz | Zum Kleben von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, Leder, Pappe etc. | Lösungsmittelfrei und rückstandslos entfernbar mit Heißluft | Farbe: | hellgelb | Offene Zeit des Klebers: | ca. 25 sek | Ursprungsland: | FR | Länge (Verpackung): | 4.500 cm | Breite (Verpackung): | 8.000 cm | Höhe (Verpackung): | 23.000 cm | Bruttogewicht: | 0.542 kg | BAA059001: | 630887000 ; statistische Warennummer: 35069190990 ; Ursprungsland: FR | BAA271001: | 4007430422880 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Heißkleber, Klebeklötze, Schmelzkleber, Schmelzklebstoff, metabo heißkleber, heißkleber, schmelzklebstoff 500g, Kleber |
| | |
| |