| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-630824000 Herst.-Nr.: 630824000 EAN/GTIN: 4007430313591 |
| |
|
| | |
| in Rolltasche Ø 5, 5,5, 6, 7, 8, L=160 mm / Ø10, 12, 14 mm, L=210 mm / Spitzmeißel L=250mm / Flachmeißel Ø 20x250 mm SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze | Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf | Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport | Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 3.500 cm | Breite (Verpackung): | 6.000 cm | Höhe (Verpackung): | 28.000 cm | Bruttogewicht: | 1.122 kg | BAA059001: | 630824000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 3.500 cm; Breite (Verpackung): 6.000 cm; Höhe (Verpackung): 28.000 cm; Bruttogewicht: 1.122 kg; AAC509f001: 5 ; AAC510f001: 14 | BAA271001: | 4007430313591 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDS Meißelsatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, 5mm sds-plus hammerbohrer, maschinenmeißel satz, hammerbohrersatz metabo, SDS |
| | |
| |