Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe 150x20x20 mm, 80 J, Edelkorund, für Doppelschleifer (630638000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630638000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630638000
EAN/GTIN:
     4007430440020
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe edelkorund 150x2...
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheibe
Zum Schleifen von HSS-Werkzeugen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Schleifen von HSS-Werkzeugen
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
150 x 20 x 20 mm
Körnung und Härte:
80 J
geeignet für:
Ds W 3150
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
15.500 cm
Höhe (Verpackung):
15.500 cm
Bruttogewicht:
0.730 kg
BAA059001:
630638000 ; statistische Warennummer: 68042230000 ; Ursprungsland: HU ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 15.500 cm; Höhe (Verpackung): 15.500 cm; Bruttogewicht: 0.730 kg; AAA032f001: 20 ; AAA031f001: 155
BAA019001:
155
BAA271001:
4007430440020
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Tischschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.