Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe 250x40x51 mm, 60 N, Normalkorund, für Doppelschleifer (630637000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630637000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630637000
EAN/GTIN:
     4007430439574
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 250x40x51
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
Zum Schleifen von Werkzeugstahl
Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser
Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Schleifen von Werkzeugstahl | Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser | Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
250 x 40 x 51 mm
Körnung und Härte:
60 N
geeignet für:
DSD 250 / Ds D 9250
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
25.500 cm
Höhe (Verpackung):
25.500 cm
Bruttogewicht:
4.220 kg
BAA059001:
630637000 ; statistische Warennummer: 68042230000 ; Ursprungsland: HU ; Länge (Verpackung): 5.000 cm; Breite (Verpackung): 25.500 cm; Höhe (Verpackung): 25.500 cm; Bruttogewicht: 4.220 kg; AAA032f001: 51 ; AAA031f001: 255
BAA019001:
255
BAA271001:
4007430439574
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Tischschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.