Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Nägel 19 mm (630593000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630593000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630593000
EAN/GTIN:
     4007430420404
Suchbegriffe:
Tackernägel
Versenknagel
tackernägel metabo
tackernägel
Nägel zur Befestigung von Zierleisten und anderen Hölzern
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Nägel zur Befestigung von Zierleisten und anderen Hölzern
Nageltyp:
Typ J
Länge:
19 mm
geeignet für:
Ta E 2019 / Ta E 3030 / Ta M 3034
Verkaufseinheit:
1000
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
2.300 cm
Breite (Verpackung):
6.500 cm
Höhe (Verpackung):
6.000 cm
Bruttogewicht:
0.163 kg
BAA059001:
630593000 ; statistische Warennummer: 73170020900 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 2.300 cm; Breite (Verpackung): 6.500 cm; Höhe (Verpackung): 6.000 cm; Bruttogewicht: 0.163 kg; AAA002f001: 19 ; AAA040f001: 65 ; AAA031f001: 60 ; AAA003f001: 163
BAA271001:
4007430420404
Weitere Suchbegriffe: Nägel, Nagelgerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.