Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Klammern 10x14 mm (630573000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630573000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630573000
EAN/GTIN:
     4007430420275
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Feindrahtklammern zur Befestigung von Stoffen und Gewebe
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Feindrahtklammern zur Befestigung von Stoffen und Gewebe
Klammertyp:
Typ 53
Breite:
10 mm
Länge:
14 mm
Rostfrei:
0
geeignet für:
Ta E 2019
Verkaufseinheit:
1000
Ursprungsland:
CZ
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
8.000 cm
Bruttogewicht:
0.108 kg
BAA059001:
630573000 ; statistische Warennummer: 83052000000 ; Ursprungsland: CZ ; Länge (Verpackung): 1.500 cm; Breite (Verpackung): 8.000 cm; Höhe (Verpackung): 8.000 cm; Bruttogewicht: 0.108 kg; AAA002f001: 14
BAA271001:
4007430420275
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.