Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max-Meißelsatz, "professional", 5-teilig (630489000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630489000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630489000
EAN/GTIN:
     4007430123947
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
Bestehend aus 3 Spitzmeißel, 2 Flachmeißel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
6.000 cm
Breite (Verpackung):
40.500 cm
Höhe (Verpackung):
6.000 cm
Bruttogewicht:
3.702 kg
BAA059001:
630489000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430123947
Weitere Suchbegriffe: SDS Meißelsatz, maschinenmeißel-satz sds max, maschinenmeißel satz, SDS, Meißel, Betonbohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.