Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Meisselsatz SP 2-teilig (630486000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630486000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630486000
EAN/GTIN:
     4007430187451
Suchbegriffe:
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
maschinenmeißel satz
Bestehend aus: 1 x Spitzmeißel L= 200 mm, 1 x Flachmeißel 20 x 200 mm
Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
2.400 cm
Höhe (Verpackung):
20.500 cm
Bruttogewicht:
0.372 kg
BAA059001:
630486000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430187451
Weitere Suchbegriffe: SDS, Meißel, Betonbohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.