Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Bits Pozidriv Größe 2 / 146 mm (630449000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630449000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630449000
EAN/GTIN:
     4061792222786
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Geeignet für Schrauber-Magazin Speed Fix 57
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für Schrauber-Magazin Speed Fix 57
Bitart:
Pozidriv
Bitgröße:
2
Gesamtlänge:
146 mm
Verkaufseinheit:
2
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
22.000 cm
Bruttogewicht:
0.065 kg
BAA059001:
630449000 ; statistische Warennummer: 82079030000 ; Ursprungsland: TW
BAA271001:
4061792222786
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.