Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch, Ø 35 mm, Länge 4,0 m, Anschlüsse 58 mm/ 25 mm Innen/ 35/45 mm Aussen, elektrisch leitend (630177000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630177000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630177000
EAN/GTIN:
     4061792194861
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Saugschlauch elektrisch leitend
Für Bajonettbefestigung und Drehgelenk
Flexibel und einfach verlängerbar: Absaugschlauch kann ohne zusätzliches Verbindungsstück mit einem zweiten verbunden werden
Standardausrüstung bei ASR 36-18 BL 25 M SC
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Saugschlauch elektrisch leitend | Für Bajonettbefestigung und Drehgelenk | Flexibel und einfach verlängerbar: Absaugschlauch kann ohne zusätzliches Verbindungsstück mit einem zweiten verbunden werden | Standardausrüstung bei ASR 36-18 BL 25 M SC
Schlauchlänge:
4 m
Schlauch-Ø, innen:
38 mm
Schlauch-Ø, außen:
45 mm
Anschluss-Ø, außen:
27 mm
Antistatisch:
0
Elektrisch leitend:
1
Bajonettanschluss:
1
Drehausgleich:
beidseitig
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
41.500 cm
Breite (Verpackung):
41.500 cm
Höhe (Verpackung):
22.500 cm
Bruttogewicht:
1.836 kg
BAA059001:
630177000 ; statistische Warennummer: 85087000900 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4061792194861
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.