Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdüse (630007000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630007000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630007000
EAN/GTIN:
     4007430438539
Suchbegriffe:
Heißluft Schweißdüse
Heißluftdüsen
Kunststoff-Schweißdraht
Kunststoff-Schweißstab
geeignet für HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control, HG 18 LTX 500
Zum Verarbeiten von Kunststoffschweißdraht (bis Durchmesser 5 mm!)
Zum Anbringen der Schweißdüse benötigt man die Reduzierdüse 630005000
Nur für Heissluftgebläse mit Elektronik
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Verarbeiten von Kunststoffschweißdraht (bis Durchmesser 5 mm!) | Zum Anbringen der Schweißdüse benötigt man die Reduzierdüse 630005000 | Nur für Heissluftgebläse mit Elektronik
Ursprungsland:
CZ
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
5.500 cm
Höhe (Verpackung):
13.000 cm
Bruttogewicht:
0.020 kg
BAA059001:
630007000 ; statistische Warennummer: 84199085900 ; Ursprungsland: CZ
BAA271001:
4007430438539
Weitere Suchbegriffe: Schweißdüse, Schweißmundstück, metabo schweißdüse, heißluft schweißdüse, Düse, Heißluftdüse, Fön
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.