Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe 250x40x51 mm, 80 J, Siliziumcarbid, für Doppelschleifer (629106000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629106000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629106000
EAN/GTIN:
     4007430202093
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 250x40x51
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid
Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
250 x 40 x 51 mm
Körnung und Härte:
80 J
geeignet für:
DSD 250 / Ds D 9250
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
25.500 cm
Höhe (Verpackung):
25.500 cm
Bruttogewicht:
3.503 kg
BAA059001:
629106000 ; statistische Warennummer: 68042230000 ; Ursprungsland: HU ; Länge (Verpackung): 5.000 cm; Breite (Verpackung): 25.500 cm; Höhe (Verpackung): 25.500 cm; Bruttogewicht: 3.503 kg; AAA032f001: 51 ; AAA031f001: 255
BAA019001:
255
BAA271001:
4007430202093
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Tischschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.