Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe 125x20x20 mm, 80 J, Siliziumcarbid, für Doppelschleifer (629102000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629102000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629102000
EAN/GTIN:
     4007430202031
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 120x20x20
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid
Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
120 x 20 x 20 mm
Körnung und Härte:
80 J
geeignet für:
DS 125
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.409 kg
BAA059001:
629102000 ; statistische Warennummer: 68042230000 ; Ursprungsland: HU ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 0.409 kg; AAA032f001: 20 ; AAA031f001: 125
BAA019001:
125
BAA271001:
4007430202031
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Tischschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.