| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-629091000 Herst.-Nr.: 629091000 EAN/GTIN: 4007430201898 |
| |
|
| | |
| Zum Schleifen von Werkzeugstahl Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Zum Schleifen von Werkzeugstahl | Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser | Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge | Durchmesser x Dicke x Bohrung: | 175 x 25 x 20 mm | Körnung und Härte: | 36 P | geeignet für: | DS 175 W / DS 175 D | TariffNo: | 68042230000 | MADE_IN: | HU | VERPACKUNG_LAENGE: | 30 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 180 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 180 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 1.492 kg | BAA019001: | 180 | BAA271001: | 4007430201898 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben, Normalkorund, Schleifscheiben, Zubehör für Doppelschleifmaschinen, 6290, 62909, 629091, 6290910, 62909100, 6.29091.00 |
| | |
| |