Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschineneinlage Oberfräse OF E 1229 SIGNAL (628910000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628910000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628910000
EAN/GTIN:
     4061792193505
Suchbegriffe:
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage
Passend für Oberfräse OF E 1229 SIGNAL
Passend für metaBOX 340, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Abmessungen:
373 x 260 mm
Gewicht:
0.24 kg
Material:
PS (Polystyrol)
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
37.600 cm
Breite (Verpackung):
26.400 cm
Höhe (Verpackung):
4.200 cm
Bruttogewicht:
0.230 kg
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, Oberfräse, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Innenleben, Innenausstattung, Tiefzieheinlagen, Schaumstoffeinlagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.