Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter für Gartenpumpen 1 1/4" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz (628816000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628816000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628816000
EAN/GTIN:
     4007430273901
Suchbegriffe:
Druckluftfiltereinsatz
Filtereinsatz Pneumatik
Filterkartusche Pneumatik
Pneumatik-Filtereinsatz
Lieferung einschließlich waschbarem Filtereinsatz mit Nylongewebe 80 my, gegen feinsten Sand und Feststoffe
Gartenpumpen und Hauswasserautomaten, benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe
Zum Anschluss an die Saugleitung aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten
Filter schützt die Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel
Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Polypropylen
Anschlüsse mit Messing-Innengewinde
Temperaturbeständig von 0 bis 60°C
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Durchmesser:
120 mm
Wasserdurchfluss:
6200 l/h
Berstdruck:
28 bar
Arbeitsdruck:
8 bar
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
20.700 cm
Breite (Verpackung):
14.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.400 cm
Bruttogewicht:
0.947 kg
BAA059001:
628816000 ; statistische Warennummer: 84212100900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4007430273901
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.