Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellanschlusskupplung UNI 3/8" IG (628704000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628704000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628704000
EAN/GTIN:
     4007430262929
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Universalkupplung für Stecknippel mit Euro-, ARO oder ISO-Profil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Anschlussgröße:
3/8"
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.000 cm
Bruttogewicht:
0.102 kg
BAA059001:
628704000 ; statistische Warennummer: 84812090900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4007430262929
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung 3/8", schnellkupplung, metabo schnellkupplung, Schnellanschlusskupplungen, Druckluft
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.