Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellanschlusskupplung UNI 1/4" IG (628703000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628703000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628703000
EAN/GTIN:
     4007430262912
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Universalkupplung für Stecknippel mit Euro-, ARO oder ISO-Profil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Anschlussgröße:
1/4"
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.000 cm
Bruttogewicht:
0.113 kg
BAA059001:
628703000 ; statistische Warennummer: 84812090900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4007430262912
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung 1/4 zoll, schnellkupplung, metabo schnellkupplung, Schnellanschlusskupplungen, Druckluft
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.