Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "multi cut - classic", 305x3,0/2,2x30 Z80 FZ/TZ 5°neg /B (628667000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628667000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628667000
EAN/GTIN:
     4061792173552
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 305x30
kreissägeblatt
Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien | Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile | Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau | Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF | Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
305 x 3 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
80
Zahnform:
FZ/TZ
Stammblattdicke:
2.2 mm
Spanwinkel:
5° neg.
geeignet für:
KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M
Verpackung:
Blister
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
36.000 cm
Höhe (Verpackung):
38.500 cm
Bruttogewicht:
1.410 kg
BAA059001:
628667000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 36.000 cm; Höhe (Verpackung): 38.500 cm; Bruttogewicht: 1.410 kg; AAA040f001: 800 ; AAA304f001: 3
BAF016001:
800
BAA271001:
4061792173552
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.