Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "multi cut - classic", 216x2,4/1,8x30 Z60 FZ/TZ 5°neg /B (628655000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628655000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628655000
EAN/GTIN:
     4061792173439
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt 216x30
kreissägeblatt 216 x 30
Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien | Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile | Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau | Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF | Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
216 x 2.4 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
60
Zahnform:
FZ/TZ
Stammblattdicke:
1.8 mm
Spanwinkel:
5° neg.
geeignet für:
KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM
Verpackung:
Blister
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
26.700 cm
Höhe (Verpackung):
26.700 cm
Bruttogewicht:
0.528 kg
BAA059001:
628655000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 26.700 cm; Höhe (Verpackung): 26.700 cm; Bruttogewicht: 0.528 kg; AAA040f001: 800 ; AAA304f001: 2.4
BAF016001:
800
BAA271001:
4061792173439
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 mm, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.