Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "cordless cut wood - classic", 216x1,8/1,2x30 Z40 WZ 5° /B (628654000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628654000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628654000
EAN/GTIN:
     4061792173422
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt 216x30
kreissägeblatt 216 x 30
Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite
Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite | Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
216 x 1.8 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
40
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.2 mm
Spanwinkel:
geeignet für:
KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
Verpackung:
Blister
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
26.700 cm
Höhe (Verpackung):
26.700 cm
Bruttogewicht:
0.417 kg
BAA059001:
628654000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CN
BAB264001:
1.2
BAA271001:
4061792173422
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 mm, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.