Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "precision cut wood - classic", 216x2,4/1,6x30 Z30 WZ 22° /B (628653000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628653000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628653000
EAN/GTIN:
     4061792173415
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt 216x30
kreissägeblatt 216 x 30
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung | Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz | Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe | Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
216 x 2.4 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
30
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.6 mm
Spanwinkel:
22°
geeignet für:
TS 216 / TS 216 Floor
Verpackung:
Blister
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
26.700 cm
Höhe (Verpackung):
26.700 cm
Bruttogewicht:
0.533 kg
BAA059001:
628653000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 26.700 cm; Höhe (Verpackung): 26.700 cm; Bruttogewicht: 0.533 kg; AAA040f001: 800 ; AAA304f001: 2.4 ; AAC196f001: AAA249v001
BAB264001:
1.6
BAA271001:
4061792173415
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 mm, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.