Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Bits Pozidriv PZ 2/ 25 mm Torsion (628518000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET628518000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628518000
EAN/GTIN:
     4061792004092
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben
Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch
1/4" Sechskant-Antrieb
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben | Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch | 1/4" Sechskant-Antrieb
Bitgröße:
2
Gesamtlänge:
25 mm
Verkaufseinheit:
3
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
10.000 cm
Bruttogewicht:
0.018 kg
BAA059001:
628518000 ; statistische Warennummer: 82079030000 ; Ursprungsland: TW
BAA271001:
4061792004092
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
41
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,39*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 3,08*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 3,09*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,40*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 3,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.