Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "cordless cut wood - professional", 216x1,8/1,2x30 Z48 WZ 5°neg (628445000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628445000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628445000
EAN/GTIN:
     4061792173811
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt 216x30
kreissägeblatt 216 x 30
Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216 mm
Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite
Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite | Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit | Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne | Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
216 x 1.8 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
48
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.2 mm
Spanwinkel:
5° neg.
geeignet für:
KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
22.500 cm
Höhe (Verpackung):
24.500 cm
Bruttogewicht:
0.430 kg
BAA059001:
628445000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: DE
BAB264001:
1.2
BAA271001:
4061792173811
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 mm, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.