Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "aluminium cut - professional", 216x2,2/1,8x30 Z58 FZ/TZ 5°neg (628443000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628443000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628443000
EAN/GTIN:
     4061792173798
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt 216x30
kreissägeblatt 216 x 30
Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 254 und 305
Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie | Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne | Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
216 x 2.2 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
58
Zahnform:
FZ/TZ
Stammblattdicke:
1.8 mm
Spanwinkel:
5° neg.
geeignet für:
KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM / KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
22.000 cm
Höhe (Verpackung):
22.200 cm
Bruttogewicht:
0.580 kg
BAA059001:
628443000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: DE
BAB264001:
1.8
BAA271001:
4061792173798
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 mm, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.