Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "power cut wood - classic", 190x2,2/1,4x30, Z18 WZ 5° /B (628417000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628417000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628417000
EAN/GTIN:
     4061792214637
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Metabo Ersatzteile
kreissägeblatt 190x30 z18
Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf | Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
190 x 2.2 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
18
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.4 mm
Spanwinkel:
Verpackung:
Blister
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
27.000 cm
Höhe (Verpackung):
24.000 cm
Bruttogewicht:
0.354 kg
BAA059001:
628417000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CN
BAB264001:
1.4
BAA271001:
4061792214637
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, elektra beckum metabo ersatzteile, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.