Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Bohrer-/Meisselset SP,17-teilig, im Alukoffer (628414000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628414000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628414000
EAN/GTIN:
     4007430340726
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Hammerbohrer
Für allgemeine Bohr- und Meißelarbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein
Bestehend aus: Ø 5, 6, 8, 10 L=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 L=160 mm / Ø 8, 10 L=210mm / Ø 12, 14 L=260mm / Spitzmeißel L=140mm, L=250mm / Flachmeißel 20x140mm, 20x250mm / Breitmeißel 40x250mm
SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf
Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport
Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze | Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf | Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport | Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
19.000 cm
Breite (Verpackung):
36.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
2.694 kg
BAA059001:
628414000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 19.000 cm; Breite (Verpackung): 36.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 2.694 kg; AAC509f001: 5 ; AAC510f001: 14
BAA271001:
4007430340726
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.