Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifrad 80 x 30 x 6 mm, P 40, Normalkorund (628391000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628391000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628391000
EAN/GTIN:
     4007430228796
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lamellenschleifräder aus Normalkorund
Zum Bearbeiten von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Speziell für den radialen Einsatz
Ideal zum Glätten, Entrosten, Verputzen, Entgraten; Grobschleifen von Stahl; Oberflächenbehandlung von Stahl; Mattieren; Flächenschleifen; Effektschleifen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Lamellenschleifräder aus Normalkorund | Zum Bearbeiten von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Speziell für den radialen Einsatz | Ideal zum Glätten, Entrosten, Verputzen, Entgraten; Grobschleifen von Stahl; Oberflächenbehandlung von Stahl; Mattieren; Flächenschleifen; Effektschleifen
Durchmesser x Breite:
80 x 30 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Körnung:
P 40
Max. Drehzahl:
9500 /min
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
15.500 cm
Breite (Verpackung):
7.000 cm
Höhe (Verpackung):
7.500 cm
Bruttogewicht:
0.138 kg
BAA059001:
628391000 ; statistische Warennummer: 68051000000 ; Ursprungsland: DE
BAF016001:
30
BAA271001:
4007430228796
BAG921001:
158.333333333333
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.