Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalkorund-Schleifstift 25 x 32 x 40 mm, Schaft 6 mm, K 24, Zylinder (628337000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628337000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628337000
EAN/GTIN:
     4007430228666
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Schleifstifte aus Normalkorund für die Edelstahlbearbeitung, Inox, NK 24 N BA, weiche Ausführung, eisen- und schwefelfrei
Zur Schweißnaht-Vorbereitung und Schweißnaht-Nachbearbeitung
Grobzerspanung bis Feinbearbeitung
Zum Entgraten und Verputzen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schleifstifte aus Normalkorund für die Edelstahlbearbeitung, Inox, NK 24 N BA, weiche Ausführung, eisen- und schwefelfrei | Zur Schweißnaht-Vorbereitung und Schweißnaht-Nachbearbeitung | Grobzerspanung bis Feinbearbeitung | Zum Entgraten und Verputzen
Kopf-Ø:
25 mm
Arbeitslänge:
32 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Körnung:
K 24
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
4.500 cm
Breite (Verpackung):
7.000 cm
Höhe (Verpackung):
15.500 cm
Bruttogewicht:
0.060 kg
BAA059001:
628337000 ; statistische Warennummer: 68042212000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430228666
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.