Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelkorund-Schleifstift 25 x 25 x 40 mm, Schaft 6 mm, K 36, Zylinder (628331000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628331000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628331000
EAN/GTIN:
     4007430228604
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Schleifstifte aus Edelkorund für Stahl und Stahlguss
Zur Schweißnaht-Vorbereitung, Schweißnaht-Nachbearbeitung
Grobzerspanung bis Feinbearbeitung
Zum Entgraten und Verputzen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schleifstifte aus Edelkorund für Stahl und Stahlguss | Zur Schweißnaht-Vorbereitung, Schweißnaht-Nachbearbeitung | Grobzerspanung bis Feinbearbeitung | Zum Entgraten und Verputzen
Kopf-Ø:
25 mm
Arbeitslänge:
25 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Körnung:
K 36
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
4.500 cm
Breite (Verpackung):
7.000 cm
Höhe (Verpackung):
15.500 cm
Bruttogewicht:
0.049 kg
BAA059001:
628331000 ; statistische Warennummer: 68042230000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430228604
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.