| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-628328000 Herst.-Nr.: 628328000 EAN/GTIN: 4061792190399 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker Diamantschleiftopf mit Turbosegmenten Ø 50 mm/ M 14 Innengewinde Bestens geeignet für Ausbesserungsarbeiten und sauberen Kantenarbeiten ohne Ausbrechen Extrem leistungsfähig auch bei kleineren Modellierarbeiten Anschluss M 14 zur Anwendung mit Winkelschleifer Ø 115 + 125 mm Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Leistungsstarker Diamantschleiftopf mit Turbosegmenten Ø 50 mm/ M 14 Innengewinde | Bestens geeignet für Ausbesserungsarbeiten und sauberen Kantenarbeiten ohne Ausbrechen | Extrem leistungsfähig auch bei kleineren Modellierarbeiten | Anschluss M 14 zur Anwendung mit Winkelschleifer Ø 115 + 125 mm | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s | Ursprungsland: | QU | Länge (Verpackung): | 7.500 cm | Breite (Verpackung): | 7.500 cm | Höhe (Verpackung): | 13.000 cm | Bruttogewicht: | 0.197 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamanttopscheibe, Topfscheibe |
| | |
| |