Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesen-Diamantbohrkrone "Dry", 12 mm, M 14 (628303000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628303000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628303000
EAN/GTIN:
     4007430230591
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern
Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten
Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen
Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen!
Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. ␍Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden (Gilt für die Diamantbohrkronen ab Ø 20mm). Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt!
Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren!
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern | Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten | Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen | Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen! | Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. ␍Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden (Gilt für die Diamantbohrkronen ab Ø 20mm). Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt! | Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren! | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
64 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
3.500 cm
Höhe (Verpackung):
10.000 cm
Bruttogewicht:
0.070 kg
BAA059001:
628303000 - 628303000 ; statistische Warennummer: 82075010000 - 82075010000 ; Ursprungsland: QU - QU
BAB240001:
12
BAA271001:
4007430230591
BAA018001:
64
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.