Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "fibercement cut - professional", 160x20 Z4 PCD FZ 5° (628287000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628287000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628287000
EAN/GTIN:
     4061792173668
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Speziell für den Einsatz in zement- und gipsgebundenen Span- und Faserplatten
Sehr lange Lebensdauer und hohe Schnittqualität durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant) im Vergleich zu hartmetallbestückten Standard-Sägeblättern
Geringe Geräuschentwicklung bei gleichzeitig schnellem Sägefortschritt
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Speziell für den Einsatz in zement- und gipsgebundenen Span- und Faserplatten | Sehr lange Lebensdauer und hohe Schnittqualität durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant) im Vergleich zu hartmetallbestückten Standard-Sägeblättern | Geringe Geräuschentwicklung bei gleichzeitig schnellem Sägefortschritt
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
160 x 2.2 x 20 mm
Material:
PCD
Zähnezahl:
4
Zahnform:
FZ
Stammblattdicke:
1.6 mm
Spanwinkel:
geeignet für:
KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
19.500 cm
Bruttogewicht:
0.279 kg
BAA059001:
628287000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: DE
BAB264001:
1.6
BAA271001:
4061792173668
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.