Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "cordless cut wood - classic", 216x1,8/1,2x30 Z28 WZ 5° (628284000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628284000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628284000
EAN/GTIN:
     4061792173637
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt 216x30
bausägeblatt 28 zähne
Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite
Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite | Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
216 x 1.8 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
28
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.2 mm
Spanwinkel:
geeignet für:
KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
24.500 cm
Höhe (Verpackung):
22.500 cm
Bruttogewicht:
0.406 kg
BAA059001:
628284000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CN
BAB264001:
1.2
BAA271001:
4061792173637
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 x 30, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.