Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "precision cut wood - classic", 165x2,2/1,4x20 Z36 WZ 15° (628281000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628281000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628281000
EAN/GTIN:
     4061792173606
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 165x20
kreissägeblatt
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung | Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz | Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe | Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
165 x 2.2 x 20 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
36
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.4 mm
Spanwinkel:
15°
geeignet für:
KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
19.400 cm
Bruttogewicht:
0.278 kg
BAA059001:
628281000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CN
BAB264001:
1.4
BAA271001:
4061792173606
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.