Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "precision cut wood - classic", 160x2,2/1,4x20 Z36 WZ 10° (628278000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628278000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628278000
EAN/GTIN:
     4061792173576
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung | Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz | Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe | Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
160 x 2.2 x 20 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
36
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.4 mm
Spanwinkel:
10°
geeignet für:
KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
19.400 cm
Bruttogewicht:
0.268 kg
BAA059001:
628278000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CN
BAB264001:
1.4
BAA271001:
4061792173576
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.