Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "flexible metal" 100 x 0,9 mm, BiM, 2 mm/ 14 TPI (628267000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628267000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628267000
EAN/GTIN:
     4007430217653
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Bleche 3-8 mm / Profile
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
100 mm
Dicke:
0.9 mm
Zahnteilung:
2 mm/ 14 TPI
entspricht Bosch Type:
S 522 BF
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.058 kg
BAA059001:
628267000 ; statistische Warennummer: 82029920000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 0.500 cm; Breite (Verpackung): 5.000 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 0.058 kg; AAA002f001: 100 ; AAA040f001: 50
BAB264001:
0.9
BAA271001:
4007430217653
BAA018001:
100
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.