Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "heavy metal" 150 x 1,1 mm, 2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI (628257000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628257000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628257000
EAN/GTIN:
     4007430192691
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Bleche 4-10 mm / Rohre und Profile Ø 20-100 mm / für Rohrschneideinrichtungen / für Abbruch- und Sanierungsarbeiten / für gerade, präzise und schnelle Schnitte
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
150 mm
Dicke:
1.1 mm
Zahnteilung:
2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI
entspricht Bosch Type:
S 926 CHF
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.143 kg
BAA059001:
628257000 ; statistische Warennummer: 82029920000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 0.500 cm; Breite (Verpackung): 5.000 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 0.143 kg; AAA002f001: 150 ; AAA040f001: 50
BAB264001:
1.1
BAA271001:
4007430192691
BAA018001:
150
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.