Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "heavy metal" 225 x 1,1 mm, 1,4+1,8 mm/ 14+18 TPI (628256000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628256000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628256000
EAN/GTIN:
     4007430192684
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Bleche 3-8 mm / Rohre und Profile Ø 20-175 mm / für Rohrschneideinrichtungen / für Abbruch- und Sanierungsarbeiten / für gerade, präzise und besonders saubere Schnitte
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
225 mm
Dicke:
1.1 mm
Zahnteilung:
1,4+ 1,8 mm/ 14+18 TPI
entspricht Bosch Type:
S 1126 BEF
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
27.000 cm
Bruttogewicht:
0.222 kg
BAA059001:
628256000 ; statistische Warennummer: 82029920000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 0.500 cm; Breite (Verpackung): 5.000 cm; Höhe (Verpackung): 27.000 cm; Bruttogewicht: 0.222 kg; AAA002f001: 225 ; AAA040f001: 50
BAB264001:
1.1
BAA271001:
4007430192684
BAA018001:
225
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.