Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Säbelsägeblätter "flexible metal" 150 x 0,9 mm, BiM, 1,4 mm/ 18 TPI (628251000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628251000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628251000
EAN/GTIN:
     4007430192639
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Bleche 0,7-3 mm / Profile Ø 0,5-100 mm / Profile 0,5-100 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
150 mm
Dicke:
0.9 mm
Zahnteilung:
1,4 mm/ 18 TPI
entspricht Bosch Type:
S 922 EF
Verkaufseinheit:
25
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
4.500 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.441 kg
BAA059001:
628251000 ; statistische Warennummer: 82029920000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 4.500 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 0.441 kg; AAA002f001: 150 ; AAA040f001: 45
BAB264001:
0.9
BAA271001:
4007430192639
BAA018001:
150
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.