Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "precision cut wood - professional", 315x2,4/1,8x30, Z84 WZ 5° neg. (628225000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628225000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628225000
EAN/GTIN:
     4007430190406
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo handkreissägeblatt
Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung | Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz | Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe | Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig | Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne | Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
315 x 2.4 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
84
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.8 mm
Spanwinkel:
5° neg.
geeignet für:
KGS 315 Plus
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
35.000 cm
Höhe (Verpackung):
32.300 cm
Bruttogewicht:
1.261 kg
BAA059001:
628225000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 35.000 cm; Höhe (Verpackung): 32.300 cm; Bruttogewicht: 1.261 kg; AAA040f001: 800 ; AAA304f001: 2.4 ; AAC196f001: AAA249v001
BAB264001:
1.8
BAA271001:
4007430190406
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, kreissägeblatt 315mm, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
0103150000
ab € 869,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.