Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleiftopf Beton "professional" Ø 125 mm (628205000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628205000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628205000
EAN/GTIN:
     4007430246509
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm
Besonders leistungsstarker Diamantschleiftopf
Gut geeignet zum Abschleifen von dicken Betonschichten, Nivellieren von Beton und Granit und anderen Natursteinen, Entfernen von Schlammhäuten und Schalungsnähten, hartem Zement-, Kalk-Zement-Putz, hartem Estrich
Saubere Kantenbearbeitung ohne Ausbrechen
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Besonders leistungsstarker Diamantschleiftopf | Gut geeignet zum Abschleifen von dicken Betonschichten, Nivellieren von Beton und Granit und anderen Natursteinen, Entfernen von Schlammhäuten und Schalungsnähten, hartem Zement-, Kalk-Zement-Putz, hartem Estrich | Saubere Kantenbearbeitung ohne Ausbrechen | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Durchmesser x Bohrung:
125 x 22.23 mm
Segmentanzahl:
16
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
14.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
0.522 kg
BAA059001:
628205000 - 628205000 ; statistische Warennummer: 68042100900 - 68042100900 ; Ursprungsland: QU - QU ; Länge (Verpackung): 3.000 cm - 3.000 cm; Breite (Verpackung): 14.000 cm - 14.000 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm - 14.500 cm; Bruttogewicht: 0.522 kg - 0.522 kg; AAA002f001: 30 ; AAA040f001: 140
BAF016001:
140
BAA271001:
4007430246509
BAG921001:
203.333333333333
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamanttopfscheibe
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.