Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "multi cut - professional", 250x2,8/1,8x30, Z80 WZ, 10° (628087000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628087000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628087000
EAN/GTIN:
     4007430177001
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x30 z=80
kreissägeblatt 250x30
Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm
Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien | Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile | Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau | Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF | Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig | Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne | Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
250 x 2.8 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
80
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.8 mm
Spanwinkel:
10°
geeignet für:
KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
26.500 cm
Höhe (Verpackung):
28.500 cm
Bruttogewicht:
0.781 kg
BAA059001:
628087000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 26.500 cm; Höhe (Verpackung): 28.500 cm; Bruttogewicht: 0.781 kg; AAA040f001: 28 ; AAA304f001: 2.8 ; AAC196f001: AAA249v001
BAB264001:
1.8
BAA271001:
4007430177001
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.