Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "power cut wood - professional", 190x2,2/1,4x30, Z16 FZ/FA 12° (628006000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628006000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628006000
EAN/GTIN:
     4007430176172
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190 x 30
kreissägeblatt
Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf | Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz | Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten | Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne | Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
190 x 2.2 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
16
Zahnform:
FZ/FA
Stammblattdicke:
1.4 mm
Spanwinkel:
12°
geeignet für:
KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
22.200 cm
Höhe (Verpackung):
25.000 cm
Bruttogewicht:
0.370 kg
BAA059001:
628006000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 22.200 cm; Höhe (Verpackung): 25.000 cm; Bruttogewicht: 0.370 kg; AAA040f001: 22 ; AAA304f001: 2.2
BAB264001:
1.4
BAA271001:
4007430176172
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.