Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "power cut wood - professional", 190x2,6/1,8x20, Z14 WZ 25° (628004000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628004000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628004000
EAN/GTIN:
     4007430176158
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt 190x20
Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf | Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz | Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten | Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne | Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
190 x 2.6 x 20 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
14
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.8 mm
Spanwinkel:
25°
geeignet für:
Ks 1266 S / Ks 1468 S
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
22.500 cm
Höhe (Verpackung):
25.000 cm
Bruttogewicht:
0.438 kg
BAA059001:
628004000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 22.500 cm; Höhe (Verpackung): 25.000 cm; Bruttogewicht: 0.438 kg; AAA040f001: 26 ; AAA304f001: 2.6 ; AAC196f001: AAA249v001
BAB264001:
1.8
BAA271001:
4007430176158
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 20, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.