Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "power cut wood - professional", 160x2,2/1,4x20, Z10 WZ 22° (628002000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628002000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628002000
EAN/GTIN:
     4007430176134
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf | Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz | Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten | Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne | Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
160 x 2.2 x 20 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
10
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.4 mm
Spanwinkel:
22°
geeignet für:
KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS / KS 55 / KS 55 FS
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
19.500 cm
Bruttogewicht:
0.236 kg
BAA059001:
628002000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 17.000 cm; Höhe (Verpackung): 19.500 cm; Bruttogewicht: 0.236 kg; AAA040f001: 22 ; AAA304f001: 2.2 ; AAC196f001: AAA249v001
BAB264001:
1.4
BAA271001:
4007430176134
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.