Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 12x90 mm (627580000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627580000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627580000
EAN/GTIN:
     4007430064479
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden
Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw.
Zum Bohren von Sacklöchern geeignet
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden | Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw. | Zum Bohren von Sacklöchern geeignet
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.000 cm
Bruttogewicht:
0.038 kg
BAA059001:
627580000 ; statistische Warennummer: 82075090000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 2.000 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 13.000 cm; Bruttogewicht: 0.038 kg; AAA081f001: 90 ; AAC446f001: true
BAA271001:
4007430064479
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, 12mm astlochbohrer, forstner bohrer, forstnerbohrer metabo, Bohrer, Holzbohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.