Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrer 7 mm (627536000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627536000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627536000
EAN/GTIN:
     4007430164902
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Hochleistungsdiamantbohrer für jede Art von Fliesen bis zu Ritzhärte 8. Auch für Glas, Porzellan, Marmor usw. geeignet.
Der Bohrer muss ständig mit Wasser gekühlt werden.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochleistungsdiamantbohrer für jede Art von Fliesen bis zu Ritzhärte 8. Auch für Glas, Porzellan, Marmor usw. geeignet. | Der Bohrer muss ständig mit Wasser gekühlt werden.
Durchmesser:
7 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Arbeitslänge:
35 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
GB
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
7.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.500 cm
Bruttogewicht:
0.038 kg
BAA059001:
627536000 ; statistische Warennummer: 82075010000 ; Ursprungsland: GB ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 7.000 cm; Höhe (Verpackung): 18.500 cm; Bruttogewicht: 0.038 kg; AAA032f001: 7 ; AAA081f001: 60 ; AAA243f001: 35
BAA271001:
4007430164902
Weitere Suchbegriffe: metabo diamantbohrer, diamant fliesenbohrer, diamantbohrer 7mm, Bohrer, Steinbohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.